SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL6-8 1600A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 500MM SZÉLESSÉG 800MM SX037629 - 8PQ6000-4BA56
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037629
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA56
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA56
Szélesség:
800 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
400 mm
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL6-8 1600A 3P, 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 500MM SZÉLESSÉG 800MM