SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL6 800A 3P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 600MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 6 SX037599 - 8PQ6000-3BA87
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037599
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA87
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA87
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
600 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL6 800A 3P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 600MM SZÉLESSÉG 600MM MÉLYSÉG 6