SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL7-8, 1250A, 1600A 3P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 650MM SZÉLESSÉG 60 SX037601 - 8PQ6000-4BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037601
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA00
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA00
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
650 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
600 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL7-8, 1250A, 1600A 3P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 650MM SZÉLESSÉG 60