SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL7-8, 1250A, 1600A 4P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 650MM SZÉLESSÉG 60 SX037602 - 8PQ6000-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 650 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037602
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA01
Szélesség:
600 mm
Magasság:
650 mm
Mélység:
600 mm
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL7-8, 1250A, 1600A 4P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 650MM SZÉLESSÉG 60