SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL8 1600A 3P, 3P + N, 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 800 SX037628 - 8PQ6000-4BA48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037628
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA48
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA48
Szélesség:
800 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VL 3VL8 1600A 3P, 3P + N, 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 MAGASSÁG 450MM SZÉLESSÉG 800