SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VT 3VT 2 250A 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 2 MAGASSÁG 350MM S SX037612 - 8PQ6000-4BA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037612
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA30
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA30
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VT 3VT 2 250A 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT, DUGÓ, KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 2 MAGASSÁG 350MM S