SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VT 3VT3 630A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 300MM SZÉLESSÉG 600MM SX037609 - 8PQ6000-4BA25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037609
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA25
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA25
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VT 3VT3 630A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 300MM SZÉLESSÉG 600MM