SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VT 3VT3 630A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉ SX037611 - 8PQ6000-4BA27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037611
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA27
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA27
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VT 3VT3 630A 3P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉ