SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VT 3VT3 630A 4P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 600MM SX037614 - 8PQ6000-4BA33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037614
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA33
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA33
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
400 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3VT 3VT3 630A 4P : HOSSZANTI KIKOCSIZHATÓ, KÉSZL SZÁMA, 1 MAGASSÁG 400MM SZÉLESSÉG 600MM