SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET S SENTRON 3WL 3WL MÉRET: 1, MÉRET: 2 3- OR 4P RÖGZÍTETT , KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 550MM SZÉLESSÉG 800MM ÖS SX037589 - 8PQ6000-3BA32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 550 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037589
Gyártói cikkszám
8PQ6000-3BA32
Gyártói típuskód
8PQ6000-3BA32
Anyag:
acél
Magasság:
550 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
- 1-es, 3-as vagy 4-pólusú kivitel
- H: 550 mm, Szélesség: 800 mm
- Moduláris felépítés, rugalmas illeszkedés a különböző igényekhez
- Hatékony szellőzőrendszer a hő- és hőleválasztók felhalmozódásának megelőzésére
- ISO 9001 szerint tanúsított
- Előre összeszerelt megoldások rövid szállítási idővel
- A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását
- Leegyszerűsíti az eszközök csatlakoztatását és telepítését
- Állítható mélységű eszköztartók széles alkalmazási lehetőségeket kínálnak
Szerelőlap 3WA
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.