Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET3NP1123/1133 FÜGGŐLEGES/MAGASSÁG 250MM/300/SZÉLESSÉG800MM SX037598 - 8PQ6000-3BA82

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZLET3NP1123/1133 FÜGGŐLEGES/MAGASSÁG 250MM/300/SZÉLESSÉG800MM SX037598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037598

Gyártói cikkszám

8PQ6000-3BA82

Gyártói típuskód

8PQ6000-3BA82

Anyag:

acél

Magasság:

250 mm

Szélesség:

800 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

    Szerelőlap 3NP1123 (NH000 160 A-ig), 3NP1133 (NH00 160 A-ig)

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy költséghatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • Moduláris felépítés, amely rugalmasan illeszthető a különböző igényekhez.
    • Hatékony szellőzőrendszer, amely megakadályozza a hő- és hőleválasztók felhalmozódását.
    • Optimális belső felosztások formája 4b-ig, szabványos alkatrészekkel.
    • Leegyszerűsített eszközcsatlakoztatás és telepítés.
    • Állítható mélységű eszköztartók alacsony modulvarianciával.
    • ISO 9001 szerint tanúsított, rugalmas gyártási koncepció.

    Ügyfél előnyök:

    • A SIMARIS konfigurációs szoftver növeli a tervezési biztonságot és időt takarít meg.
    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Lehetővé teszi a különböző tágulási fokozatú előre összeszerelt megoldásokat rövid szállítási idő alatt.