SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZÜLÉK BEÉPÍTŐ KÉSZLET 3NJ6 MAGASSÁG 200MM SX037199 - 8PQ3000-1BA50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037199
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA50
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA50
Szélesség:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Készülékrekesz 3NJ6 H: 200 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendsze