SIEMENS - SIVACON S4 KÉSZÜLÉK BEÉPÍTŐ KÉSZLET 3NJ6 MAGASSÁG 400MM SX037200 - 8PQ3000-1BA51
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037200
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA51
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA51
Szélesség:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Készülékrekesz 3NJ6 H: 400 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendsze