SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X FEJ FELETTI MAGASSÁG 2 25MM SZÉLESSÉG 1000MM SX036575 - 8PQ2022-1BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 225 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036575
Gyártói cikkszám
8PQ2022-1BA01
Gyártói típuskód
8PQ2022-1BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
225 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
váz
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fejrekesz fedele IP40, M: 225 mm W: 1000 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására sz