SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X FEJ FELETTI MAGASSÁG 2 25MM SZÉLESSÉG 800MM SX036583 - 8PQ2022-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 225 mm
Mélység - 25 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036583
Gyártói cikkszám
8PQ2022-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ2022-8BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
225 mm
Mélység:
25 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
váz
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- Szélesség: 800 mm
- M: 225 mm
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető a különféle igényekhez
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarítva a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- A készülék csatlakoztatása és telepítése leegyszerűsödik a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakításának köszönhetően.
- Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Előre gyártott megoldások megvalósítása a fejlesztés különböző szakaszaiban, nagyon rövid átfutási idővel.
Fejrekesz fedele IP40
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.