SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X LÁBAZAT MAGASSÁG 150MM SZÉLESSÉG 600MM SX036458 - 8PQ2000-6BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948171073
Sonepar cikkszám
SX036458
Gyártói cikkszám
8PQ2000-6BA07
Gyártói típuskód
8PQ2000-6BA07
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Az alaprekesz burkolata IP40, M: 150 mm W: 600 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítás