SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X LÁBAZAT MAGASSÁG 150MM SZÉLESSÉG 800MM SX036466 - 8PQ2000-8BA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948171080
Sonepar cikkszám
SX036466
Gyártói cikkszám
8PQ2000-8BA07
Gyártói típuskód
8PQ2000-8BA07
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
25 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- IP40 burkolat
- Méretek: 150 mm x 800 mm
- Moduláris rendszer, rugalmasan illeszthető különböző igényekhez
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok elkerülésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- Leegyszerűsített csatlakoztatás és telepítés
- Állítható eszköztartók minimális blokkvarianciával
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS konfigurációs szoftver segítségével
- Csökkentett leértékelés és folyamatos üzemelés biztosítása
- Rugalmas gyártási lehetőségek a különböző fejlesztési szakaszokhoz
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.