SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 100MM SZÉLESSÉG 800MM SX036482 - 8PQ2010-8BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948171066
Sonepar cikkszám
SX036482
Gyártói cikkszám
8PQ2010-8BA04
Gyártói típuskód
8PQ2010-8BA04
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Burkolat IP40, M: 100 mm Sz: 800 mm