SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 200MM SX036953 - 8PQ2197-2BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 200 mm
Magasság - 1975 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036953
Gyártói cikkszám
8PQ2197-2BA15
Gyártói típuskód
8PQ2197-2BA15
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
200 mm
Magasság:
1975 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
- IP40 védettség
- Hossz: 2000 mm
- Szélesség: 200 mm
- Megbízható védelem a por és a víz ellen
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Hosszú élettartam és tartósság
Burkolat IP40, M: 2000 mm Sz: 200 mm
A burkolat IP40 egy 2000 mm hosszú és 200 mm széles védőburkolat, amely megvédi az elektromos berendezéseket a külső behatásoktól.