SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 50MM SZÉLESSÉG 400 SX036470 - 8PQ2005-4BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948180815
Sonepar cikkszám
SX036470
Gyártói cikkszám
8PQ2005-4BA03
Gyártói típuskód
8PQ2005-4BA03
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
50 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Burkolat IP40, M: 50 mm Szé: 400 mm