SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 50MM SZÉLESSÉG 800MM SX036474 - 8PQ2005-8BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - egyéb
Beépítés helye - mezőben
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948171059
Sonepar cikkszám
SX036474
Gyártói cikkszám
8PQ2005-8BA04
Gyártói típuskód
8PQ2005-8BA04
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Burkolat IP40, M: 50 mm Szé: 800 mm