Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 200MM SX036952 - 8PQ2197-2BA14

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 200MM SX036952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 1975 mm

  • Anyag - egyéb

  • Beépítés helye - mezőben

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036952

Gyártói cikkszám

8PQ2197-2BA14

Gyártói típuskód

8PQ2197-2BA14

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

1975 mm

Anyag:

egyéb

Beépítés helye:

mezőben

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

    Burkolat IP55, M: 2000 mm Sz: 200 mm

    A Burkolat IP55 is designed to provide robust protection for electrical installations in various environments.

    Technikai részletek:

    • Méret: 2000 mm x 200 mm
    • IP védelem: IP55

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű védelem a por és víz ellen.
    • Ideális választás ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz.