SIEMENS - SIVACON S4 KÜLSŐ TAKARÓLEMEZ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 400MM SX036954 - 8PQ2197-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 1975 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036954
Gyártói cikkszám
8PQ2197-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ2197-4BA01
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
1975 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
egyéb
Beépítés helye:
mezőben
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Burkolat IP55, M: 2000 mm Sz: 400 mm