SIEMENS - SIVACON S4 LÁBAZAT ÉL ELÜLSŐ TAKARÓLEMEZ MAGASSÁG 100MM SZÉLESSÉG 1200MM SX036368 - 8PQ1012-0BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - zöld
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036368
Gyártói cikkszám
8PQ1012-0BA01
Gyártói típuskód
8PQ1012-0BA01
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
zöld
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
-99999 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Alapok burkolattal H: 100 mm W: 1200 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására s