SIEMENS - SIVACON S4 LÁBAZAT ÉL ELÜLSŐ TAKARÓLEMEZ MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 1000MM SX036378 - 8PQ1021-0BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - zöld
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036378
Gyártói cikkszám
8PQ1021-0BA01
Gyártói típuskód
8PQ1021-0BA01
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
zöld
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Az alkatrészekre szabott hatékony szellőzőrendszer megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- A belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
- Az állítható eszköztartók az alkalmazások maximális skáláját kínálják minimális blokkvarianciával.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla rugalmas gyártási koncepciója az ISO 9001 szerint tanúsított.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását a fejlesztés különböző szakaszaiban.
- Rugalmasan illeszthető a változó energiaelosztási igényekhez.
- Időt takarít meg a tervezési folyamat során.
Alapok burkolattal H: 200 mm W: 1000 mm
A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.