SIEMENS - SIVACON S4 LÁBAZAT ÉL ELÜLSŐ TAKARÓLEMEZ MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 600MM SX036382 - 8PQ1026-0BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - zöld
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036382
Gyártói cikkszám
8PQ1026-0BA01
Gyártói típuskód
8PQ1026-0BA01
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
zöld
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
-99999 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer, amely megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
- Állítható eszköztartók maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció, amely az ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé téve az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre a különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészek révén.
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban, igény szerint réz változattal vagy anélkül.
Talapzatok burkolattal H: 200 mm W: 600 mm
A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll, megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.