SIEMENS - SIVACON S4 LÁBAZAT ÉL ELÜLSŐ TAKARÓLEMEZ MAGASSÁG 200MM SZÉLESSÉG 850MM SX036376 - 8PQ1020-0BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - zöld
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036376
Gyártói cikkszám
8PQ1020-0BA02
Gyártói típuskód
8PQ1020-0BA02
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
zöld
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Alapok burkolattal H: 200 mm W: 850 mm A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szo