SIEMENS - SIVACON S4 LÁBAZAT MEGERŐSÍTÉS MAGASSÁG 100MM SZÉLESSÉG 350MM SX036364 - 8PQ1010-0BA06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 350 mm
Szín - egyéb
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036364
Gyártói cikkszám
8PQ1010-0BA06
Gyártói típuskód
8PQ1010-0BA06
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
350 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
100 mm
Mélység:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
350 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Alap merevítés Magasság: 100 mm Szélesség: 350 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítás