SIEMENS - SIVACON S4 LÁBAZAT TAKARÓLEMEZ MELLETT MAGASSÁG 100MM MÉLYSÉG 800MM SX036366 - 8PQ1010-8BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 12 mm
Szín - zöld
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036366
Gyártói cikkszám
8PQ1010-8BA01
Gyártói típuskód
8PQ1010-8BA01
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
12 mm
Szín:
zöld
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
12 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- SIMARIS konfigurációs szoftver: megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás: formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- Könnyű csatlakoztatás és telepítés: a SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a folyamatot.
- Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Rugalmasan illeszthető a különféle energiaelosztási igényekhez.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Időt takarít meg a tervezési és dokumentációs folyamatok során.
- Lehetővé teszi a gyors és hatékony telepítést.
- Az előre gyártott megoldások révén rövid átfutási időt biztosít.
Alapburkolat oldalsó H: 100 mm D: 800 mm A SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.