SIEMENS - SIVACON S4 MECHANIKUS RETESZELÉS, 3VT 3VT 2, 3 630A : VÍZSZINTES MAGASSÁG 50MM SZÉLESSÉG 600MM SX037615 - 8PQ6000-4BA34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037615
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA34
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA34
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
100 mm
Védettség (IP):
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 MECHANIKUS RETESZELÉS, 3VT 3VT 2, 3 630A : VÍZSZINTES MAGASSÁG 50MM SZÉLESSÉG 600MM