SIEMENS - SIVACON S4 MEREVÍTÉS KÉSZLET 3VL 3VL4 400A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 250MM SX037603 - 8PQ6000-4BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - -99999 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037603
Gyártói cikkszám
8PQ6000-4BA17
Gyártói típuskód
8PQ6000-4BA17
Szélesség:
-99999 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
-99999 mm
SIVACON S4 MEREVÍTÉS KÉSZLET 3VL 3VL4 400A 3- OR 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 250MM