Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIVACON S4 MEREVÍTÉS KÉSZLET 3VL 3VL5 630A 3P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 300MM SX037605 - 8PQ6000-4BA20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 MEREVÍTÉS KÉSZLET 3VL  3VL5 630A 3P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 300MM SX037605

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - -99999 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - -99999 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037605

Gyártói cikkszám

8PQ6000-4BA20

Gyártói típuskód

8PQ6000-4BA20

Szélesség:

-99999 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

300 mm

Magasság:

300 mm

Anyag:

fém

Mélység:

-99999 mm

Szín:

egyéb

SIVACON S4 MEREVÍTÉS KÉSZLET 3VL 3VL5 630A 3P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 300MM