Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SIVACON S4 MEREVÍTÉS KÉSZLET 3VL 3VL5 630A 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 350MM SX037604 - 8PQ6000-4BA18

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 MEREVÍTÉS KÉSZLET 3VL  3VL5 630A 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 350MM SX037604

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - -99999 mm

  • Magasság - 350 mm

  • Mélység - -99999 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037604

Gyártói cikkszám

8PQ6000-4BA18

Gyártói típuskód

8PQ6000-4BA18

Szélesség:

-99999 mm

Magasság:

350 mm

Mélység:

-99999 mm

SIVACON S4 MEREVÍTÉS KÉSZLET 3VL 3VL5 630A 4P : VÍZSZINTES KIKOCSIZHATÓ, MAGASSÁG 350MM