SIEMENS - SIVACON S4 MEZŐ AJTÓ ÜRES VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X AJTÓPÁNT BAL DUPLA BIT KULCS MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 400MM SX036961 - 8PQ2197-4BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036961
Gyártói cikkszám
8PQ2197-4BA08
Gyártói típuskód
8PQ2197-4BA08
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezéshez és dokumentáláshoz.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Egyszerűsített csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók minimális blokkvarianciával.
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció.
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS szoftverrel.
- Csökkentett leértékelés és folyamatos üzemelés a hatékony szellőzés révén.
- Rugalmas gyártási lehetőségek a különböző fejlesztési szakaszokhoz.
- Maximális alkalmazási skála az állítható eszköztartóknak köszönhetően.
- Rövid átfutási idő a gyártás során.
Ajtó IP40, W: 400 mm zár: dupla bites, zsanér: bal
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.