SIEMENS - SIVACON S4 MEZŐ AJTÓ ÜRES VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X AJTÓPÁNT JOBB DUPLA BIT KULCS MAGASSÁG 1975MM MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 1000M SX036946 - 8PQ2197-1BA18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036946
Gyártói cikkszám
8PQ2197-1BA18
Gyártói típuskód
8PQ2197-1BA18
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
- Terhelhetőség: akár 4000 A
- Moduláris rendszer: rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- SIMARIS konfigurációs szoftver: támogatás a tervezéstől a dokumentálásig
- Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását
- Belső elválasztás: 4b-ig standard alkatrészekkel
- Telepítés: egyszerűsített csatlakoztatás és telepítés
- Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával
- Gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, előre gyártott megoldásokkal
- Időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz a SIMARIS szoftver segítségével.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását a hatékony szellőzőrendszer révén.
- Rugalmas gyártási koncepció lehetővé teszi a gyors átfutási időt a fejlesztés különböző szakaszaiban.
Ajtó IP40, W: 1000 mm zár: duplabites zsanér: jobb
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.