SIEMENS - SIVACON S4 MEZŐ AJTÓ ÜRES VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X AJTÓPÁNT JOBB DUPLA BIT KULCS MAGASSÁG 1975MM MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 400MM SX036963 - 8PQ2197-4BA11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036963
Gyártói cikkszám
8PQ2197-4BA11
Gyártói típuskód
8PQ2197-4BA11
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
- Maximális áram: 4000 A
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel
- Leegyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés
- Állítható eszköztartók minimális blokkvarianciával
- ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS konfigurációs szoftver segítségével
- Csökkentett leértékelés és állandó üzemelési rendelkezésre állás
- Rugalmas gyártási megoldások a fejlesztés különböző szakaszaiban
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.