Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIVACON S4 MEZŐ AJTÓ ÜRES VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X AJTÓPÁNT JOBB DUPLA BIT KULCS MAGASSÁG 1975MM MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 600MM SX036973 - 8PQ2197-6BA13

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SIVACON S4 MEZŐ AJTÓ ÜRES VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X AJTÓPÁNT JOBB DUPLA BIT KULCS MAGASSÁG 1975MM MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 600MM SX036973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

161 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036973

Gyártói cikkszám

8PQ2197-6BA13

Gyártói típuskód

8PQ2197-6BA13

Kivitel:

egyéb

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

2000 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

25 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

    Ajtó IP40, W: 600 mm zár: dupla bites, zsanér: jobb

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Technikai részletek:

    • Terhelhetőség: akár 4000 A
    • Moduláris rendszer: rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez
    • SIMARIS konfigurációs szoftver: támogatás a tervezéstől a dokumentálásig
    • Hatékony szellőzőrendszer: megakadályozza a forró pontok kialakulását
    • Belső elválasztás: 4b-ig standard alkatrészekkel
    • Állítható eszköztartók: maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával
    • Gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, előre gyártott megoldásokkal

    Vásárlói előnyök:

    • Időtakarékos tervezés a SIMARIS szoftver segítségével a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
    • Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
    • Leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
    • Rugalmas gyártási lehetőségek rövid átfutási idővel.