SIEMENS - SIVACON S4 MEZŐ AJTÓ ÜRES VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 AJTÓPÁNT BAL DUPLA BIT KULCS MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 600MM SX036966 - 8PQ2197-6BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036966
Gyártói cikkszám
8PQ2197-6BA03
Gyártói típuskód
8PQ2197-6BA03
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
- Tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer.
- Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok kialakulásának megakadályozására.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
- Leegyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében.
- Rugalmas gyártási koncepció, ISO 9001 szerint tanúsított.
- Időtakarékos tervezés a SIMARIS konfigurációs szoftver segítségével.
- Csökkentett leértékelés és állandó üzemelési rendelkezésre állás.
- Rugalmas megoldások megvalósítása a fejlesztés különböző szakaszaiban.
- Minimális blokkvariancia a telepítési típusok választásával.
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.