SIEMENS - SIVACON S4 MEZŐ AJTÓ ÜRES VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 AJTÓPÁNT BAL DUPLA BIT KULCS MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 800MM SX036981 - 8PQ2197-8BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036981
Gyártói cikkszám
8PQ2197-8BA03
Gyártói típuskód
8PQ2197-8BA03
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
- Tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény előállítására szolgáló rendszer.
- Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
- Hatékony szellőzőrendszer, amely megakadályozza a forró pontok kialakulását.
- Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel megvalósítható.
- Leegyszerűsített készülék csatlakoztatás és telepítés.
- Állítható eszköztartók minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció, ISO 9001 szerint tanúsított.
- Időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz a SIMARIS konfigurációs szoftver segítségével.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Lehetővé teszi az előre gyártott megoldások megvalósítását nagyon rövid átfutási idővel.
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.