SIEMENS - SIVACON S4 MEZŐ AJTÓ ÜRES VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 AJTÓPÁNT JOBB FORGATÓ KAR HENGER PROFIL MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 600MM SX036965 - 8PQ2197-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036965
Gyártói cikkszám
8PQ2197-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2197-6BA02
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
- Maximális áramerősség: 4000 A
- Szellőzőrendszer: Hatékony, a forró pontok kialakulásának megelőzésére
- Belső elválasztás: 4b-ig standard alkatrészekkel
- Könnyű telepítés: Egyszerűsített csatlakoztatás
- Állítható eszköztartók: Maximális skálát kínálnak minimális blokkvarianciával
- Gyártási koncepció: ISO 9001 szerint tanúsított, előre gyártott megoldásokkal
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést és időmegtakarítást biztosít a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- A hatékony szellőzőrendszer csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- A rugalmas gyártási koncepció lehetővé teszi a gyors átfutási időt a fejlesztés különböző szakaszaiban.
SIVACON S4 áramelosztó tábla
A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer, amely megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.