SIEMENS - SIVACON S4 MEZŐ AJTÓÁTLÁTSZÓ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 AJTÓPÁNT BAL DUPLA BIT KULCS MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 1000MM SX036939 - 8PQ2197-1BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036939
Gyártói cikkszám
8PQ2197-1BA10
Gyártói típuskód
8PQ2197-1BA10
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
Üvegajtó Giugiaro IP55, W: 1000 mm zár: dupla bites, zsanér: bal A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy házból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerel