SIEMENS - SIVACON S4 MEZŐ AJTÓÁTLÁTSZÓ VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP55 AJTÓPÁNT JOBB FORGATÓ KAR HENGER PROFIL MAGASSÁG 1975MM SZÉLESSÉG 850MM SX036926 - 8PQ2197-0BA38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036926
Gyártói cikkszám
8PQ2197-0BA38
Gyártói típuskód
8PQ2197-0BA38
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
13
Üvegajtó Giugiaro IP55, szélesség: 850 mm, zár: forgó fogantyú profil félhengerhez, zsanér: jobb A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy burkolatból és SENTRON alkatrészekből álló hatékony rendszer. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrz