SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL 2-3 250A 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, RCD-EGYSÉG KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI F SX036530 - 8PQ2020-6BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036530
Gyártói cikkszám
8PQ2020-6BA17
Gyártói típuskód
8PQ2020-6BA17
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL 2-3 250A 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, RCD-EGYSÉG KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI F