SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL1-3 250A 3P, 4P : VÍZSZINTES KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 200MM SZÉLESS SX036561 - 8PQ2020-8BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036561
Gyártói cikkszám
8PQ2020-8BA12
Gyártói típuskód
8PQ2020-8BA12
Kivitel:
rekesz ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
IP40
Mélység:
-99999 mm
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL1-3 250A 3P, 4P : VÍZSZINTES KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 200MM SZÉLESS