SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL4 400A 3P, 4P : VÍZSZINTES KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG SX036613 - 8PQ2025-8BA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036613
Gyártói cikkszám
8PQ2025-8BA08
Gyártói típuskód
8PQ2025-8BA08
Kivitel:
rekesz ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
250 mm
Védettség (IP):
IP40
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL4 400A 3P, 4P : VÍZSZINTES KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 250MM SZÉLESSÉG