SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL4 400A 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MA SX036594 - 8PQ2025-6BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Magasság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036594
Gyártói cikkszám
8PQ2025-6BA10
Gyártói típuskód
8PQ2025-6BA10
Kivitel:
rekesz ajtó
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
250 mm
Védettség (IP):
IP40
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL4 400A 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MA