SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL5 630A 3- OR 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 600MM SX036823 - 8PQ2060-6BA17
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036823
Gyártói cikkszám
8PQ2060-6BA17
Gyártói típuskód
8PQ2060-6BA17
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
25 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL5 630A 3- OR 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 600MM