SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL5 630A 3P, 4P : VÍZSZINTES KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG SX036672 - 8PQ2035-8BA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - egyéb
Mélység - -99999 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036672
Gyártói cikkszám
8PQ2035-8BA12
Gyártói típuskód
8PQ2035-8BA12
Szélesség:
800 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
-99999 mm
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL5 630A 3P, 4P : VÍZSZINTES KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 350MM SZÉLESSÉG