SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL5 630A 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MA SX036656 - 8PQ2035-6BA15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036656
Gyártói cikkszám
8PQ2035-6BA15
Gyártói típuskód
8PQ2035-6BA15
Szélesség:
600 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL5 630A 4P : VÍZSZINTES RÖGZÍTETT , DUGASZOLHATÓ, KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MA