SIEMENS - SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL6 800A 3- OR 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 600MM SX036818 - 8PQ2060-6BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Anyag - egyéb
Mélység - -99999 mm
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036818
Gyártói cikkszám
8PQ2060-6BA10
Gyártói típuskód
8PQ2060-6BA10
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
-99999 mm
RAL-szám:
7035
SIVACON S4 MODULAJTÓ 8UC-HAJTÁS 3VL6 800A 3- OR 4P : HOSSZANTI RÖGZÍTETT KÉSZL SZÁMA 1 VÉDETTSÉGI FOKOZAT: IP4X MAGASSÁG 600MM